MKP1848C71010JY5 Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY 48850568

Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズMKP1848C DC-Link注文コード48850568品番MKP1848C71010JY5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動長さ(mm)57.5寸法(mm)57.5×70×65高さ(mm)65取付方式スルーホール奥行(mm)70シリーズMKP1848C DC-Link許容差±5%温度特性ポリプロピレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションバッテリー充電器、エンジン駆動、再生可能エネルギーインバータ、UPSリードピッチ(mm)52.5等価直列抵抗(mΩ)3.5電圧(kV)1dc静電容量(μF)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする