VISHAY
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
シリーズ
F339X2
注文コード
48850979
品番
F339X252230MKM2T0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
31
寸法(mm)
31×18×28
高さ(mm)
28
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
18
規格
AEC-Q200
電圧(V)
305ac、630dc
シリーズ
F339X2
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
抑制クラス
X2
静電容量(μF)
2.2