MKP1847H51035JK2 Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY 48851426

Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズMKP1847H注文コード48851426品番MKP1847H51035JK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
長さ(mm)32寸法(mm)32×15×25高さ(mm)25取付方式スルーホール奥行(mm)15電圧(V)350acシリーズMKP1847H許容差±5%温度特性ポリプロピレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)27.5静電容量(μF)1コンデンサファミリフィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする