VISHAY
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
MKP 1847
注文コード
48851469
品番
MKP1847630354Y5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKP 1847シリーズ. ハイパフォーマンスACフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性
長さ(mm)
57.5
寸法(mm)
57.5×45×45
高さ(mm)
45
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
45
電圧(V)
350ac
シリーズ
MKP 1847
許容差
±5%
温度特性
PLYP
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
ACフィルタリング
リードピッチ(mm)
52.5
静電容量(μF)
30