VISHAY
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
シリーズ
MKP 1839 HQ
注文コード
48851767
品番
MKP1839433084HQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性
取付方式
スルーホール
電圧(V)
800dc
シリーズ
MKP 1839 HQ
許容差
±5%
温度特性
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(nF)
330