曜日別特売
IPLA32L1R0KD Vishay リードインダクタ VISHAY 48851855

Vishay リードインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:110A●取り付けタイプ:シャーシーマウント●最大直流抵抗:620μΩ●許容差:±10%●長さ:30.2mm●奥行き:24.5mm●高さ:21.7mm●寸法:30.2 x 24.5 x 21.7mm●リードピッチ:18mm●シリーズ:IPLA●端子タイプ:ワイヤ注文コード48851855品番IPLA32L1R0KD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:110A●取り付けタイプ:シャーシーマウント●最大直流抵抗:620μΩ●許容差:±10%●長さ:30.2mm●奥行き:24.5mm●高さ:21.7mm●寸法:30.2 x 24.5 x 21.7mm●リードピッチ:18mm●シリーズ:IPLA●端子タイプ:ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする