内容量1個仕様最大抵抗:1.5kΩ 、 許容差:±10% 、 定格電力:25W 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 軸径:6 mm 、 取り付け穴径:10.5mm 、 終端スタイル:はんだラグ 、 寸法:38 (Dia.) x 50mm 、 長さ:50mm 、 最大動作温度:+320℃ 、 最小動作温度:-55℃ 、 表面実装は必ずアース接続します。. RTシリーズ巻線型可変抵抗器 - 12 W及び500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線可変型抵抗器は、業務用及び産業用機器で使用するように設計されています。日常操作で過渡、繰り返し過負荷、衝撃 / 振動の特徴を示す機器に特化しています。この抵抗器の推奨アクセサリには、コントロールボタンやディスプレイなどがあります。. 特長と利点. ホウロウ構造により優れた信頼性を実現 リニア、巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が生じたりする環境など、ヘビーデューティ用途向けの設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器 絶縁耐力: 1000 Vrms (25 Wモデル) 許容差: ±10 %注文コード48852257品番RT025AS1501KB