曜日別特売
YCC7-2(YCC7-020) YCCコレット ユキワ精工 48853804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YCC7-2(YCC7-020) YCCコレット ユキワ精工 48853804
YCC7-2(YCC7-020) YCCコレット ユキワ精工 48853804
YCC7-2(YCC7-020) YCCコレット ユキワ精工 48853804

YCCコレット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合機種NDC7注文コード48853804品番YCC7-2(YCC7-020)
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。

外径D(Φmm)13ツカミ能力d(mm)2~1.5長さL(mm)20口径有効長さl(mm)13.8トラスコ品番406-9820適合機種NDC7質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする