曜日別特売
IHLM2525CZER1R5M01 Vishay 巻線インダクタ (面実装) VISHAY 48853894

Vishay 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)シリーズIHLM注文コード48853894品番IHLM2525CZER1R5M01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様IHLM2525CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLM-2525CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLM-2525CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。 IHLPシリーズのインダクタと比較すると、IHLM-2525CZ-01シリーズのインダクタは、より高い耐電圧、及び難燃性(UL 94 V-0)密閉型のボディが特長になっています。 さらに耐水性及び耐腐食性の両方に優れ、環境に対する耐性も改善されています。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど長さ(mm)6.86寸法(mm)6.86×6.47×3高さ(mm)3奥行(mm)6.47シリーズIHLM許容差±20%シールドあり材質(コア)金属複合材最大自己共振周波数5MHzパッケージ/ケース2525インダクタンス(μH)1.5最大直流電流(A)9最大直流抵抗(mΩ)15モールドタイプあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする