仕様IHLW5050CE-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLW-5050CE-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLW-5050CE-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて) IEC 61249-2-21定義によりハロゲンフリー. 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど長さ(mm)12.7寸法(mm)12.7×12.7×3.5高さ(mm)3.5奥行(mm)12.7シリーズIHLW許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-55材質(コア)金属複合材最大自己共振周波数5MHzパッケージ/ケース5050インダクタンス(μH)1.8最大直流電流(A)16.5最大直流抵抗(mΩ)7