GSR-255-40 グローバルソー スゴギレR 刈払機用 モトユキ 48854197

グローバルソー スゴギレR 刈払機用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1枚注文コード48854197品番GSR-255-40
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。
新型R形チップで切れ味がアップしました。
柔らかい草もキレイに刈払います。
チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。

用途
草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
外径(Φmm)255刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4トラスコ品番409-6151材質刃部:超硬チップ質量(g)420最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃数(p)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする