仕様IHLP2525AH-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2525AH-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525AH-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど長さ(mm)6.86寸法(mm)6.86×6.47×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)6.47シリーズIHLP-2525AH-01許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属複合材最大自己共振周波数5MHzパッケージ/ケース2525インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)3.75最大直流抵抗(mΩ)46