曜日別特売
D-13 バルブドライバー ホーザン 48855213

D-13 バルブドライバー ホーザン 48855213
D-13 バルブドライバー ホーザン 48855213
D-13 バルブドライバー ホーザン 48855213
D-13 バルブドライバー ホーザン 48855213
D-13 バルブドライバー ホーザン 48855213

バルブドライバー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード48855213品番D-13
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。

用途
バルブコアの着脱に。
トラスコ品番407-3878全長(mm)75質量(g)20軸長(mm)25ハンドル径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855213
2023-03-25
用途: バルブを回すとき
株式会社FIX自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて使いやすいです。工具箱のなか カサバらなくていいです。

対象商品 : 48855213
2022-01-04
用途: 自動車整備
新星自動車

予備にもっていたいと思い購入しました、商品に関してはすべて満足(価格、商品の質、)しています。

対象商品 : 48855213
2021-02-26
用途: バイク

よく紛失するので今回再度購入しました、使いやすいので重宝しています。

2019-05-13
用途: ツーリング時のアクシデントメインで
製造業

一応そういう体で買いましたが、コンパクトで必要十分。これで2輪4輪問わず使えます。欠点はコンパクトゆえんの無くしやすさ。リピートは壊れるまではあり得ませんね。ま、それだけ長く付き合えそうです

1が参考にしています
対象商品 : 48855213
2019-07-02
用途: 自動車のメンテナンス

余計なものがついておらずシンプルで使いやすいです。グリップの太さも細すぎなくて良いです。

対象商品 : 48855213
2018-04-23
用途: バイク用エアバルブの交換等で

バルブの締め付けトルクは小さいので太いドライバーでは締め付けすぎてしまいやすい。
10年ほど前に買ったE社のドライバーはサイズはいいが透明赤色の柄が割れてしまった。
これは柄が黒い樹脂製なので耐久性に期待。

対象商品 : 48855213
2017-12-06
用途: 自分でタイヤ交換するため
その他業種

簡単に作業が出来て助かりました。また必要な商品を購入します。

対象商品 : 48855213
2017-07-31
用途: バルブコア

かわいらしいですが普通に使用できます、1っぽんでいいかな、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする