報商製作所
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(Φmm)
50
40
50
長さ(m)
10
20
10
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48855424
品番
HL-200
参考基準価格(税別)
¥19,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途
散水・船舶用に。
呼び径
50
長さ(m)
10
材質
(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)
1.3
寸法D1(Φmm)
89
寸法D2(Φmm)
55.6
金具
黄銅製町野式男・女
寸法d(Φmm)
50
寸法d1(Φmm)
44.5
RoHS指令(10物質対応)
対応