曜日別特売
MH-15P ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所 48856376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージ付油圧ジャッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び荷重(t)15
揚程(mm)165
内容量1台注文コード48856376品番MH-15P
参考基準価格(税別)¥127,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。

ストローク(mm)165揚程(mm)165揚力(kN)150(15t)質量(kg)12.8付属品ハンドルトラスコ品番395-6512高さ(mm)265~510最高高さ(mm)510ヘッド径(Φmm)51×53最低高さ(mm)265呼び荷重(t)15補助ネジ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48856367
2022-04-24
用途: 載荷試験
建設業・工事業

4/16に即日または翌日発送商品であることを確認して購入。
発送遅れの連絡を受けたが4/22出荷であれば4/24には届く、4/25からは使えると思い納得。
しかし、4/24現在でまだ届かない。
発送伝票が発行されないので、状況確認すらできない。
余裕を持って注文したのにこれでは、全然頼りにならない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし、大変申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする