CD1.2X5 センタードリル イワタツール 48856622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)5.0
刃径d(Φmm)1.20
1.20
1.50
2.00
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
2.50
3.00
3.15
3.20
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
12.00
全長L(mm)42
内容量1本注文コード48856622品番CD1.2X5
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。

用途穴加工位置決め刃径d(Φmm)1.20シャンク径(Φmm)5.0全長L(mm)42全長(mm)42トラスコ品番421-1065材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング小径(Φmm)1.2回転方向右刃シャンク径公差h7センター穴角(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする