※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
SPセンター(超硬)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
小径(Φmm)
0.3
0.1
0.2
0.3
0.4
センター穴角(°)
90
60
90
材質
超硬合金(Carbide)
HSS
超硬合金(Carbide)
表面処理
ノンコーティング
ノンコート
ノンコーティング
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856884
品番
90SPC0.3X0.9CB
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
材質
超硬合金(Carbide)
トラスコ品番
421-0883
表面処理
ノンコーティング
小径(Φmm)
0.3
センター穴角(°)
90
形状
両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3