※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
3
10
16
4
6
8
全長(mm)
70
40
70
80
50
60
トラスコ品番
421-0760
421-0751
421-0760
421-0778
421-0786
421-0794
421-0808
421-0816
421-0824
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856936
品番
60TG10CB
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬合金(Carbide)
小径(Φmm)
-
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
421-0760
形状
片刃
切刃形状
その他
センター穴角(°)
60