曜日別特売
DI-27-1 ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃 アルス 48857742

DI-27-1 ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃 アルス 48857742
DI-27-1 ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃 アルス 48857742
DI-27-1 ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃 アルス 48857742

ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード48857742品番DI-27-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

DIY・大工鋸DI-27用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:DIY・大工鋸DI-27、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、アルスパイパーES-24、金属鋸KZ-24

用途大工用鋸刃長(mm)270トラスコ品番396-5724適合本体DI-27全長(mm)330質量(g)55表面処理特殊表面処理対応商品DI-27、TB-27、NK-24、ES-24、KZ-24材質(刃)刃物用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS公式】ワンタッチ替刃鋸 替刃方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857742
2023-07-13
用途: 竹林の整理、日曜大工
miki電気・ガス・熱供給・水道業

竹用鋸が欲しく本体を買い替え刃で木材用を求めました。竹でも木材でも切れ味はいいですどの位切れ味が持つかが問題です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする