曜日別特売
L-1 セル名札 名刺サイズ両用クリップ オープン工業 48858582

L-1 セル名札 名刺サイズ両用クリップ オープン工業 48858582
L-1 セル名札 名刺サイズ両用クリップ オープン工業 48858582
L-1 セル名札 名刺サイズ両用クリップ オープン工業 48858582
L-1 セル名札 名刺サイズ両用クリップ オープン工業 48858582

セル名札 名刺サイズ両用クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
48858582
品番
L-1
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

各種展示会などでの使用に適しています。焼却時に塩化水素ガスを発生しない再生PETを使用しています。

仕様
金属クリップ両用
トラスコ品番
400-5767
材質
ケース:再生PET
質量(g)
110
タイプ
ハードタイプ
中紙サイズ(mm)
55×90(名刺サイズ)
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする