Y145325K0000T9L Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ VISHAY 48858803

Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個抵抗(kΩ)25注文コード48858803品番Y145325K0000T9L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
抵抗(kΩ)25定格電力(W)0.6許容差±0.01%テクノロジー金属箔シリーズZ201ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±0.2終端スタイルラジアル寸法(mm)7.62×2.67×8.28長さ(mm)7.62奥行(mm)2.67高さ(mm)8.28仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)リードピッチ(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする