GHW-SLT ライトン白ゴムハンマー オーエッチ工業 48859142

ライトン白ゴムハンマー

(3件のレビュー)
取扱停止中
内容量1丁頭径(Φmm)46注文コード48859142品番GHW-SLT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。

種類ゴムハンマー頭径(Φmm)46全長(mm)280材質(頭)ゴム材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業呼称#1/2頭部長(mm)79材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)質量(g)320トラスコ品番406-2353RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48859133
2021-10-22
用途: 木工DIY
鏡神社

ゴムが白いので跡がつきにくいし適当な難さでちょうどよかった。

対象商品 : 48859133
2020-10-29
用途: 棚の解体作業
運輸・通信業

柄の部分が木の製品を使用していたのですが、柄が折れてしまったので、柄が木ではないこちらの製品を購入。柄が折れる心配もなく、使いやすいです。

対象商品 : 48859142
2017-06-01
用途: 粉砕作業
株式会社丸北北海道

軽くて グリップ部分も握りやすく
女性の私たちでも扱いやすい
ハンマーです。
購入して正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする