CH-05W  (#1/2) 木柄 コンビハンマー用 オーエッチ工業 48859316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木柄 コンビハンマー用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合#1/2
全長(mm)280
内容量1本注文コード48859316品番CH-05W (#1/2)
参考基準価格(税別)¥1,205販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
種類ハンマー柄全長(mm)280材質(柄部)質量(g)80寸法A(mm)12頭部高さ(mm)17適合#1/2適合機種CH-05トラスコ品番402-9542RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする