※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
木柄 コンビハンマー用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合
#1 1/2
#1/2
#1
#1 1/2
全長(mm)
300
280
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48859334
品番
CH-15W (#11/2)
参考基準価格(税別)
¥1,205
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
材質(柄部)
樫
質量(g)
120
寸法A(mm)
13
頭部高さ(mm)
20
適合
#1 1/2
適合機種
CH-15
トラスコ品番
402-9569
RoHS指令(10物質対応)
対応