オーエッチ工業
木柄 NTプラハンマー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合
#1
#1/2
#1
#1 1/2
#2
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48859413
品番
NT-10W
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
質量(g)
120
適合
#1
適合機種
NTプラハンマー
トラスコ品番
395-8761
RoHS指令(10物質対応)
対応