RB-270900MM 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-270900MM 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860052
RB-270900MM 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860052
RB-270900MM 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860052

箱型アルミレベル(赤×黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)900
内容量1個注文コード48860052品番RB-270900MM
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。

用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。呼び寸法(mm)900精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番405-0843材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)900厚さ(mm)19高さ(mm)50.5質量(g)661マグネットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする