RB-270M380MM マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860095

RB-270M380MM マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860095
RB-270M380MM マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860095
RB-270M380MM マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860095

マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)380
内容量1個注文コード48860095品番RB-270M380MM
参考基準価格(税別)¥7,135販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。

用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。呼び寸法(mm)380精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番405-0886材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)380厚さ(mm)19高さ(mm)50.5質量(g)356マグネット2ヵ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする