曜日別特売
TPB50F トグルクランプ 横押し型 スーパーツール 48863656

TPB50F トグルクランプ 横押し型 スーパーツール 48863656
TPB50F トグルクランプ 横押し型 スーパーツール 48863656

トグルクランプ 横押し型

(5件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個押圧力(kN[kg])4.54[454]ストローク(mm)50注文コード48863656品番TPB50F
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
押圧力(kN[kg])4.54[454]トラスコ品番409-4468ストローク(mm)50全長(mm)383材質(本体)一般構造用圧延鋼質量(g)945角度(°)(ハンドル操作)190最高高さ(mm)147ボルト径-ベースフランジ最大長(mm)383ナット径M12ハンドル操作角度(°)190
注意
※記載されています支持力は、最高数値で表示されています。押し位置・ボルト調整等により数値は下がりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48863656
2016-12-25
用途: レザークラフトの菱目打ち機自作のため
製造業

各部の作動が非常にスムーズで、ガタも殆ど有りません。私の様な作業に使うなら、もうひとつ下のサイズでも良かったかもです。

3が参考にしています
対象商品 : 48863647
2017-03-13
用途: レザークラフトの静音穴あけをする為に、スタンドを作製するため

作りも操作感もしっかりしていて、使い易そうで耐久性も良さそうな感じです。某Aネットショップの方がお値打ちでしたが、使い慣れたこのモノタロウで購入。もう少し価格面での努力もお願いしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48863631
2016-09-29
用途: トラクターのトレーラーにサイドブレーキとして取り付けて見ました。
石川 重機建設業・工事業

トレーラーのサイドブレーキに取り付けて使用したところ大変良く満足しております。叉改造することがありますしたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 48863631
2017-02-15
用途: 器具の圧入

コストパフォーマンスに優れている。
ねじもついているので安心。

対象商品 : 44428684
2014-02-13
用途: 木工用の木材固定に利用

思っていた以上にサイズが小さく、この大きさなら価格がもう少し安くてもよい気もしますが、小ささを生かした適した用途に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする