曜日別特売
TNG0422 ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール 48863787

TNG0422 ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール 48863787
TNG0422 ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール 48863787

ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法(mm)M4×P0.7
全長(mm)22
内容量1セット注文コード48863787品番TNG0422
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
用途トグルクランプ用部品適合機種TPPL10F、TP06F全長(mm)22ねじ寸法(mm)M4×P0.7質量(g)2.0トラスコ品番409-4310材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(先端R面ゴム部最大径×高さ8.5×4.0六角対辺(mm)7
注意
※TNG0422のナットは1つです。TNG0425、TNG0442、TNG0425は一方のナットが四角ナットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする