TNG0644 ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール 48863814

TNG0644 ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール 48863814
TNG0644 ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール 48863814

ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法(mm)M6×P1.0
全長(mm)44
内容量1セット注文コード48863814品番TNG0644
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途
トグルクランプ用部品
適合機種TDH350F、TDV250F、TPPM50全長(mm)44ねじ寸法(mm)M6×P1.0質量(g)13.5トラスコ品番409-4344材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.0×15.0×14.0六角対辺(mm)10
注意
※TNG0422のナットは1つです。TNG0425、TNG0442、TNG0425は一方のナットが四角ナットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする