※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ボルト・ナット(ゴムヘッド付)
商品レビューを投稿する
ねじ寸法(mm)
M8×P1.25
M4×P0.7
M6×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.5
全長(mm)
63
22
25
42
44
51
63
75
85
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48863832
品番
TNG0863
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
用途
トグルクランプ用部品
適合機種
TDH450F、TDV450F、TDBS41F、TP02F、TPPM150、TPL100F
全長(mm)
63
ねじ寸法(mm)
M8×P1.25
質量(g)
31.5
トラスコ品番
409-4361
材質
構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
寸法(mm)
(ゴム部先端径×最大径×高さ)13.0×18.5×19.0
六角対辺(mm)
13
注意
※TNG0422のナットは1つです。TNG0425、TNG0442、TNG0425は一方のナットが四角ナットです。