曜日別特売
TNG1085 ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール 48863857

TNG1085 ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール 48863857
TNG1085 ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール 48863857

ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法(mm)M10×P1.5
全長(mm)85
内容量1セット注文コード48863857品番TNG1085
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
用途
トグルクランプ用部品
適合機種TDV650F、TDD38F、TPL200F全長(mm)85ねじ寸法(mm)M10×P1.5質量(g)66.5トラスコ品番409-4387材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)15.0×23.0×24.5六角対辺(mm)17
注意
※TNG0422のナットは1つです。TNG0425、TNG0442、TNG0425は一方のナットが四角ナットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする