TNS0650 ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツール 48863866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルト・ナット(スイベルヘッド付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法(mm)M6×P1.0
内容量1個注文コード48863866品番TNS0650
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
用途
トグルクランプ用部品
適合機種TDH350F、TDV250F、TPPM50、TDBS38F、TDBS38S、TDA40F、TDA40Sねじ寸法(mm)M6×P1.0全長(mm)50寸法(mm)(スイベル部先端径×先端厚み×高さ)12×4.0×10質量(g)18.5仕様スイベル部の首振角度は7°です。トラスコ品番409-4395材質構造用圧延鋼六角対辺(mm)10傾斜角度(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする