※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
48864182
品番
HC10S100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,560
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途
単動式油圧シリンダ
ストローク(mm)
100
揚力(kN)
100
仕様
カップリング(雌):HCF付
トラスコ品番
418-2944
材質
本体:スチール
質量(kg)
2.9
接続口径(Rc)
(カップリング)3/8
外径(Φmm)
57
受圧面積(cm
2
)
15.2
ヘッド径(Φmm)
38
最低高さ(mm)
172
必要油量(cm
3
)
161
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48864182
HC10S100
89556233
HC10S100N
油圧シリンダ(単動式)
スーパーツール
1台
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です