RN65C1001FB14 Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ VISHAY 48864288

Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48864288品番RN65C1001FB14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
長さ(mm)17.45寸法(mm)4.57(Dia.)×17.45ケース形状セラミック直径(Φmm)4.57シリーズRN65抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.5許容差±1%リード線径(Φmm)0.64終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする