VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48864358
品番
RN65D7500FB14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14.27
寸法(mm)
4.57(Dia.)×14.27
ケース形状
メタル
直径(Φmm)
4.57
シリーズ
RN65
定格電力(W)
0.5
抵抗(Ω)
750
許容差
±1%
リード線径(Φmm)
0.64
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±100