サンドビック
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
切刃長さ(mm)
10
トラスコ品番
607-5771
注文コード
48866903
品番
RCHT 10 T3 M0-PL 1010
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
内接円許容差(mm)
±0.013
トラスコ品番
607-5771
形状
円形
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。