サンドビック
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
切刃長さ(mm)
12
トラスコ品番
607-5789
注文コード
48866912
品番
RCHT 12 04 M0-PL 1010
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
内接円許容差(mm)
±0.013
トラスコ品番
607-5789
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。