※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
注文コード
48868461
品番
316-16SM345-16025A-H10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
用途
アルミ合金の一般フライス加工用。
トラスコ品番
606-7620
材質
H10F
刃数
3
刃長(mm)
18.1
シャンク径(Φmm)
15.5
刃径(Φmm)
16