P12N-23 チャックメイト「油圧」12インチ カワシモ 48869721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P12N-23 チャックメイト「油圧」12インチ カワシモ 48869721
P12N-23 チャックメイト「油圧」12インチ カワシモ 48869721
P12N-23 チャックメイト「油圧」12インチ カワシモ 48869721

チャックメイト「油圧」12インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピン径(Φmm)22.5
内容量1個注文コード48869721品番P12N-23
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。

用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。トラスコ品番405-5845質量(kg)5.3外径(Φmm)318適合チャック12inchピン径(Φmm)22.5最大加工能力(Φmm)186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする