※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
薄形電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
吸着力(N)
880
490
880
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48870087
品番
KE-6E
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。
吸着力(N)
880
径(Φmm)
60
高さ(mm)
30
電圧(V)
DC90
電流(A)
0.07
適合
(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B
トラスコ品番
406-3422
質量(g)
500