曜日別特売
F10-COL8-BU 色ゴム 日本紐釦貿易 48870973

色ゴム

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)約5
内容量1巻(30m)注文コード48870973品番F10-COL8-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
幅(mm)約5材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870833
2017-11-17
用途: デイサービスのレク用作品に使用

いくら探しても見つからなかったカラーゴムがモノタロウーでは何色も見つかり本当に助かりました!柔らか目で伸びのいいゴムで白や黒だといかにも下着用という感じですがカラフルなゴムで作品に一役買ってくれました。ちなみに作品はボックステッシュカバーでゴムは底あて部に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする