F10-ORI30-R カラーオリゴム 日本紐釦貿易 48871698

F10-ORI30-R カラーオリゴム 日本紐釦貿易 48871698
F10-ORI30-R カラーオリゴム 日本紐釦貿易 48871698
F10-ORI30-R カラーオリゴム 日本紐釦貿易 48871698

カラーオリゴム

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
幅(mm)30
内容量1巻(15m)注文コード48871698品番F10-ORI30-R
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
長さ(m)15幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48871603
2024-04-19
用途: 車内備品の固定
運輸・通信業

探していたものが見つかりました。また機会があれば利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする