大見工業
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
刃長(mm)
6
6
8
10
12
16
20
24
全長(mm)
45
45
50
60
70
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48871934
品番
OER4R-0030
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
421-1936
材質
超硬合金(Carbide)
質量(g)
20
表面処理
OCコート