曜日別特売
OER4R-0040 超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃) 大見工業 48871943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OER4R-0040 超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃) 大見工業 48871943
OER4R-0040 超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃) 大見工業 48871943

超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)8
全長(mm)45
内容量1本注文コード48871943品番OER4R-0040
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃径(Φmm)4刃長(mm)8全長(mm)45シャンク径(Φmm)6刃数4トラスコ品番421-1944材質超硬合金(Carbide)質量(g)20表面処理OCコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする