※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
2枚刃・刃長ショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
刃長(mm)
12
6
8
10
12
16
20
24
全長(mm)
45
45
55
65
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48872031
品番
OES2S-0060
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
421-2258
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
OCコート
ねじれ角
30°