曜日別特売
OES4S-0080 4枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業 48872187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OES4S-0080 4枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業 48872187
OES4S-0080 4枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業 48872187

4枚刃・刃長ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)19
全長(mm)75
内容量1本注文コード48872187品番OES4S-0080
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃径(Φmm)8刃長(mm)19全長(mm)75シャンク径(Φmm)8刃数4トラスコ品番421-2533材質超硬合金(Carbide)質量(g)54表面処理OCコートねじれ角45°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする