曜日別特売
OEHSR-0080 高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業 48872327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OEHSR-0080 高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業 48872327
OEHSR-0080 高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業 48872327

高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
全長(mm)75
内容量1本注文コード48872327品番OEHSR-0080
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。

用途
被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
刃径(Φmm)8刃長(mm)20全長(mm)75シャンク径(Φmm)8刃数6トラスコ品番421-1898材質超硬合金(Carbide)質量(g)56表面処理OPコートねじれ角50°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする