OERPR-0120 超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業 48872442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OERPR-0120 超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業 48872442
OERPR-0120 超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業 48872442

超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)24
全長(mm)83
内容量1本注文コード48872442品番OERPR-0120
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥10,767
販売価格(税別)
9,788

これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
刃径(Φmm)12刃長(mm)24全長(mm)83シャンク径(Φmm)12刃数4トラスコ品番421-2169材質超硬合金(Carbide)質量(g)129表面処理OCコートねじれ角20°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする