※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
タップ下穴タケノコドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
397-0370
397-0361
397-0370
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48872801
品番
TSM5-12G
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
用途
被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用
トラスコ品番
397-0370
質量(g)
25
適合ねじ
M5、M6、M8、M10、M12
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング